text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill bit set 19-part x 1–10 mm 0.5 mm RUKO


Artículo No. 1S117022
Embalaje Caja de plástico
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm) 1 - 10
Número total de herramientas 19
Material de corte HSS
Número de brocas para vidrio 0
Número de brocas para cerámica 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm) 1 - 10
Número total de herramientas 19
Material de corte HSS
Número de brocas para vidrio 0
Número de brocas para cerámica 0
Número de brocas para azulejos 0
Número de brocas universales 0
Número de brocas para hormigón 0
Número de brocas para acero inoxidable 0
Número de brocas para madera 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metales no férricos 0
Número de brocas para acero 0
Número de brocas para piedra 0
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 1S117022
EAN 4007140017369
UBB 500581192852
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 214225
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.