text.skipToContent text.skipToNavigation

Dreumex Dispensador manual Azul AUTO Dispensador ONE2Clean


Dispensador automático "sin contacto" para múltiples productos. Garantiza una higiene óptima y ahorra hasta un 60%! Versión con 5 ml de la bomba.

Artículo No. D0048.024.239
Anchura 287
Altura 260
Profundidad 155
Protección de la superficie Otro
Volumen del depósito (l) 5
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 287
Altura 260
Profundidad 155
Protección de la superficie Otro
Volumen del depósito (l) 5
Sin contacto
Montaje Muro
Con material de montaje
Transparente No
Forma básica Otro
Unidad de control de protección de superficies Otro
Tipo de jabón Jabón líquido
Soporte/carcasa del material Otro
Alimentación por batería No
Perfil Otro
Fijación oculta No
Con seguridad antirrobo No
Forma de diseño Soltero
Bomba de material (elemento de control) Otro
Color de acento Azul
Tratamiento antibacteriano No
Vaso No
Conjunto superficie/lavabo No
Diseño de roseta de recubrimiento Otro
Material botella Otro
Color del soporte Azul
Con tapa intercambiable/decoración de roseta
Tratamiento de superficie Otro
Marca DREUMEX
Model One2clean

Descripción

Dispensador automático "sin contacto" para múltiples productos. Garantiza una higiene óptima y ahorra hasta un 60%! Versión con 5 ml de la bomba.

Números de artículo

Artículo No. D0048.024.239
EAN 8712602001133
UBB 500511521279
UNSPSC 30181614
Artículo del fabricante nr 99999051025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.