text.skipToContent text.skipToNavigation

Dreumex Dispensador EX4000


Artículo No. D0048.024.011
L (mm)
Anchura 388
Profundidad 240
Protección de la superficie Otro
Sin contacto No
Montaje Muro
Con material de montaje
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 240
Anchura 388
Profundidad 240
Protección de la superficie Otro
Sin contacto No
Montaje Muro
Con material de montaje
Transparente No
Forma básica Otro
Unidad de control de protección de superficies Otro
Tipo de jabón Jabón líquido
Soporte/carcasa del material Otro
Alimentación por batería No
Perfil Otro
Fijación oculta
Con seguridad antirrobo No
Forma de diseño Soltero
Bomba de material (elemento de control) Otro
Color de acento Otro
Tratamiento antibacteriano No
Vaso No
Conjunto superficie/lavabo No
Diseño de roseta de recubrimiento Otro
Material botella Otro
Color del soporte Otro
Con tapa intercambiable/decoración de roseta No
Tratamiento de superficie Otro
Marca Dreumex
Anchura (mm) 388
Type Dispenser

Números de artículo

Artículo No. D0048.024.011
EAN 8712602012108
UBB 500504088849
UNSPSC 30181614
Artículo del fabricante nr 99900001003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.