text.skipToContent text.skipToNavigation

Drawer castor wheel dm 30 mm load cap. 40 kg BS ROLLEN


Article number 2X302114
Color Blanco
Material plástico
Tipo de fijación Placa
Anchura de la placa (mm) 24
Diámetro del orificio de montaje (mm) 5.2
Capacidad de carga máx. (kg) 40
Tipo de posición de apertura Otro
Packed per 1

Specifications

Color Blanco
Material plástico
Tipo de fijación Placa
Anchura de la placa (mm) 24
Diámetro del orificio de montaje (mm) 5.2
Capacidad de carga máx. (kg) 40
Tipo de posición de apertura Otro
Altura de montaje (mm) 32
Número de ruedas 1
Dirigible No
Tipo de banda de rodadura Fuerte
Longitud de la placa (mm) 52
Anchura del rodillo (cm) 14
Diámetro del rodillo (mm) 30
Marca Bs rollen

Article numbers

Article number 2X302114
EAN 4021885014735
UBB 500581594552
UNSPSC 31162701
Manufacturer article nr  E45
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.