Hardware y sistemas
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
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Ganchos y cadenas
Gancho de seguridad
54149
54149.011.115
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
Double snap hook Acero inoxidable (Inox) A4 11X115MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
11 mm
Longitud
115 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dimensiones
≈ Fuerza de rotura en Nm
2000
C
10
D
11
D (mm)
11
L (mm)
115
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
54149.011.115
EAN
4043377193902
UBB
500618158959
UNSPSC
31162400
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando