text.skipToContent text.skipToNavigation

Double open-end spanner 895 13 x 17 mm length 160 mm black


Artículo No. 8Z958009
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 6
Altura del cabezal grande (mm) 6
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 28.5
Anchura del cabezal grande (mm) 36
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Probado por VDE No
Marca Fabory approved vendor
Codigo SA 82041100

Números de artículo

Artículo No. 8Z958009
EAN 4054773022741
UBB 500583709794
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S4000823268
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.