Llaves de dos bocas
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
Llaves
Llaves de bocas
Llaves de dos bocas
3C323172
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
Double open-end spanner 895 10 x 13 mm length 120 mm black
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3C323172
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
120
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
13
Tamaño de llave pequeño (mm)
10
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
120
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
13
Tamaño de llave pequeño (mm)
10
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
5
Altura del cabezal grande (mm)
5
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
22
Anchura del cabezal grande (mm)
28.5
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Probado por VDE
No
Marca
Fabory approved vendor
Codigo SA
82041100
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C323172
EAN
4054773022734
UBB
500581660213
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S4000823264