Llaves boca fija
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves boca fija
0D968140
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
Double-ended ring spanner 27 x 32 mm 360 mm deep offset PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0D968140
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
360
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
32
Tamaño de llave pequeño (mm)
27
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
360
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
32
Tamaño de llave pequeño (mm)
27
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
16
Altura del cabezal grande (mm)
18
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
42
Anchura del cabezal grande (mm)
49
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0D968140
EAN
4015448420101
UBB
500573651295
UNSPSC
27111705
Artículo del fabricante nr
4000823335