text.skipToContent text.skipToNavigation

Double-ended drill nominal diameter 5 mm HSS bodywork drill PROMAT


Artículo No. 5P777148
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Broca de doble cara
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 62
Taladro de diámetro (mm) 5
Diámetro del eje (mm) 5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Broca de doble cara
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5P777148
EAN 4015448422327
UBB 500582551130
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 4000860150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.