Brocas
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
Taladrar
Brocas
1P040647
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
Double-ended drill nominal diameter 5.2 mm HSS bodywork drill PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1P040647
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
5.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
16
Broca de doble cara
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
62
Taladro de diámetro (mm)
5.2
Diámetro del eje (mm)
5.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
16
Broca de doble cara
Sí
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1P040647
EAN
4015448422334
UBB
500581153821
UNSPSC
27112812
Artículo del fabricante nr
4000860152