Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
9T652906
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
Dormer Fresas de acabado S904 SC Blanco 16.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9T652906
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
4
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
4
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Marca
Dormer
Codigo SA
8207701000
Type
5983148
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9T652906
EAN
7320760133101
UBB
500629851840
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S90416.0