Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
5A414831
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
Dormer Fresas de acabado S814HB DIN 6527 L SC Alnova 16.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5A414831
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
4
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
4
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Marca
Dormer
Codigo SA
8207701000
Type
5983609
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5A414831
EAN
7320760642696
UBB
500629853259
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S814HB16.0