text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Thread milling cutter J210 M8X1.25MM


Artículo No. 5T587083
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17.5
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 17.5
Rosca de passo (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificaciones

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17.5
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 17.5
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HM
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Marca Dormer
Código pautal 8207701000
Model J210
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5T587083
EAN 7320760688816
UBB 500661466689
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr J2106.0X1.25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.