text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Terrajas de roscar F140 ISO 2568 HSS 3/4Inx10


Artículo No. 4B032052
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 45
Altura 18
Número de dientes por pulgada 10
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/4 pulgada
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 45
Altura 18
Número de dientes por pulgada 10
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/4 pulgada
Marca Dormer
Codigo SA 8207403000
Model F140
Type 5977912; 86017878

Números de artículo

Artículo No. 4B032052
EAN 7320760104651
UBB 500630083748
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr F1403/4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.