text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Terrajas de roscar F110 ISO 2568 HSS M10x1.25mm


Artículo No. 5I924521
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 30
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Rosca de paso (mm) 1.25
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 30
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Rosca de paso (mm) 1.25
Material de corte HSS
Marca Dormer
Model F110
Type 5978615; 86017811

Números de artículo

Artículo No. 5I924521
EAN 7320760104002
UBB 500630095395
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr F110M10X1.25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.