text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Terrajas de roscar F108 ISO 2568 HSSE M6x1.00mm


Artículo No. 8Y451637
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 20
Altura 7
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 20
Altura 7
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Codigo SA 8207403000
Model F108
Type 5978594; 86017805

Números de artículo

Artículo No. 8Y451637
EAN 7320760381311
UBB 500630121944
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr F108M6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.