text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Terrajas de roscar F108 ISO 2568 HSSE M3x0.50mm


Artículo No. 6Q837730
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 20
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 3
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 20
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 3
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Codigo SA 8207403000
Model F108
Type 5978568; 86017801

Números de artículo

Artículo No. 6Q837730
EAN 7320760381274
UBB 500630116753
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr F108M3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.