text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M12


Artículo No. 3W314292
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Red
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E261
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3W314292
EAN 7320760674598
UBB 500631448809
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E261M12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.