text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Brocas escalonadas A402 DIN 8376 HSS Revenida a vapor M6


Artículo No. 7J040123
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 11
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Taladro de diámetro (mm) 6.6
Diámetro del eje (mm) 11
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A402
Type 5970291; 86010309

Números de artículo

Artículo No. 7J040123
EAN 7320760034477
UBB 500572655271
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A402M6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.