Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5W263150
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
Dormer Morse Shank broca subland E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5W263150
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
28
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
28
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E200
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W263150
EAN
7320760085080
UBB
500572498938
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E200M10