Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
5P197844
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G 3/4X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5P197844
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
40
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
40
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
40
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
40
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
10
Llave cuadrada (mm)
11
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5P197844
EAN
8715494572040
UBB
500512986075
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
23330-2