text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G 8X32 left


Artículo No. 5O472953
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 14
Tamaño de rosca 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 14
Tamaño de rosca 8
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 32
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas

Números de artículo

Artículo No. 5O472953
EAN 8715494574082
UBB 500513054774
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 23008-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.