Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
3D487606
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
Dormer Machos de roscar manual E102 DIN 352 HSSE Revenida a vapor M6x1.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3D487606
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3D487606
EAN
7320760080191
UBB
500630232170
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E102M6NO8