Machos de roscar manuales
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de roscar manuales
6T762210
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
Dormer Machos de roscar manual E102 DIN 352 HSSE Revenida a vapor M5x0.80mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6T762210
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
0.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
8207401000
Model
E102
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6T762210
EAN
7320760080184
UBB
500630230760
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E102M5NO8