text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
4O759944
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
Dormer Machos de roscar manual E102 DIN 352 HSSE Revenida a vapor M24x3.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4O759944
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
24
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
14.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E102
Type
5974848; 86015319
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4O759944
EAN
7320760080122
UBB
500630210135
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E102M24NO8