text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machos de roscar manual E102 DIN 352 HSSE Revenida a vapor M20x2.50mm


Artículo No. 6N290646
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E102
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 6N290646
EAN 7320760080115
UBB 500630206927
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E102M20NO8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.