text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machos de roscar manual E102 DIN 352 HSSE Revenida a vapor M12x1.75mm


Artículo No. 3K775832
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Código de producto 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 3K775832
EAN 7320760080078
UBB 500630197779
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E102M12NO8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.