Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9P902199
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
Dormer Macho de roscar de máquina extra largo E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanco M3x0.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9P902199
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
13
Longitud de rosca (mm)
9
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
9
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
13
Longitud de rosca (mm)
9
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
9
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
2.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E606
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9P902199
EAN
7320760123942
UBB
500631635264
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E606M3