text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina extra largo E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanco M12x1.75mm


Artículo No. 0G629119
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 23
Longitud total (mm) 119
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 23
Rosca de paso (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 23
Longitud total (mm) 119
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 23
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 7.1
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E606
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0G629119
EAN 7320760124000
UBB 500631460267
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E606M12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.