Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5U338603
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
Dormer Macho de roscar de máquina extra largo E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanco M8x1.25mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5U338603
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
97
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
97
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E605
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5U338603
EAN
7320760123881
UBB
500631680799
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E605M8