text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina extra largo E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanco M3x0.50mm


Numer artykułu 2X717061
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 16
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 3.15
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 16
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 3.15
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 9
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 2.5
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2X717061
EAN 7320760123843
UBB 500631635009
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E605M3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.