Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0Z739625
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
Dormer Macho de roscar de máquina extra largo E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanco M14x2.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0Z739625
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
127
Diámetro del eje (mm)
11.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
127
Diámetro del eje (mm)
11.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
14
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Model
E605
Type
5977815; 86017178
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Z739625
EAN
7320760123911
UBB
500631572624
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E605M14