Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4Z539993
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
Dormer Macho de roscar de máquina extra largo E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanco M12x1.75mm
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Z539993
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
23
Longitud total (mm)
119
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
23
Rosca de paso (mm)
1.75
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
23
Longitud total (mm)
119
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
23
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
7.1
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E605
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Z539993
EAN
7320760123904
UBB
500631460002
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E605M12