text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina extra largo E243 DIN 40432 N/A HSS Blanco PG21 NO2


Artículo No. 7J485976
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Pg
Longitud de corte (mm) 22
Tamaño de rosca 21
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Pg
Longitud de corte (mm) 22
Tamaño de rosca 21
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 27.5
Rosca por pulgada 16
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 18
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 7J485976
EAN 7320760086629
UBB 500572655768
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E243PG21NO2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.