text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina extra largo E243 DIN 40432 N/A HSS Blanco PG16 NO2


Artículo No. 7F355226
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Pg
Longitud de corte (mm) 22
Tamaño de rosca 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Pg
Longitud de corte (mm) 22
Tamaño de rosca 16
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 27.5
Rosca por pulgada 18
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 14.5
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 7F355226
EAN 7320760086605
UBB 500572650066
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E243PG16NO2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.