text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EX40 DIN 5156 N/A HSSE Laton 1/8Inx28


Artículo No. 0L800591
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 13
Número de cuchillas de corte 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 13
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 27.5
Rosca por pulgada 28
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/8 de pulgada
Marca Dormer
Model EX40
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0L800591
EAN 7320760168547
UBB 500631401857
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EX401/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.