Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9R038007
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
Dormer Macho de roscar de máquina EX30 DIN 2184-1 N/A HSSE Laton 7/16Inx20
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9R038007
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
15
Número de cuchillas de corte
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
15
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
27.5
Rosca por pulgada
20
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
6.2
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Dormer
Model
EX30
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9R038007
EAN
7320760168370
UBB
500631427696
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EX307/16