Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1C709574
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
Dormer Macho de roscar de máquina EX20 DIN 2184-1 N/A HSSE Laton 1/2Inx13
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1C709574
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
18
Número de cuchillas de corte
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
18
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
27.5
Rosca por pulgada
13
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Dormer
Model
EX20
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1C709574
EAN
7320760150368
UBB
500631390621
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EX201/2