Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5J610245
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
Dormer Macho de roscar de máquina EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M33
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5J610245
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
36
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
36
Rosca de paso (mm)
3.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
36
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
36
Rosca de paso (mm)
3.5
Tamaño de rosca
33
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
20
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5J610245
EAN
7320760137154
UBB
500635727000
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EX01M33