text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M27


Artículo No. 7V149994
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 3
Tamaño de rosca 27
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 16
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7V149994
EAN 7320760137130
UBB 500635726689
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EX01M27
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.