Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8F537046
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
Dormer Macho de roscar de máquina EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M16
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8F537046
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8F537046
EAN
7320760137086
UBB
500635725699
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EX01M16