text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M12


Artículo No. 6X068332
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6X068332
EAN 7320760137062
UBB 500635725285
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EX01M12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.