Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2O524875
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
Dormer Macho de roscar de máquina EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M10x1.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2O524875
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
28
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
28
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
EX00TIN
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2O524875
EAN
7320760662410
UBB
500631442299
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EX00TINM10