Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6E035417
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
Dormer Macho de roscar de máquina EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M56
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6E035417
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
55
Longitud total (mm)
250
Diámetro del eje (mm)
40
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
55
Rosca de paso (mm)
5.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
55
Longitud total (mm)
250
Diámetro del eje (mm)
40
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
55
Rosca de paso (mm)
5.5
Tamaño de rosca
56
Número de cuchillas de corte
5
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
32
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
EX00
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6E035417
EAN
7320760136928
UBB
500635722217
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EX00M56