text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M42


Artículo No. 0Q417913
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 4.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 4.5
Tamaño de rosca 42
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 24
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0Q417913
EAN 7320760136898
UBB 500635721631
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EX00M42
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.