Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
6B588380
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
Dormer Macho de roscar de máquina EX006H DIN 376 N/A HSSE Blanc M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6B588380
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6B588380
EAN
7320760136720
UBB
500635719676
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EX00M16