text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M7


Article number 1S224976
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 23
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Packed per 1

Specifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 23
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 7
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Código de producto 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 1S224976
EAN 7320760136652
UBB 500635718272
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EX00M7
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.