text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EX006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M6


Artículo No. 6G541738
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 23
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 23
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6G541738
EAN 7320760136638
UBB 500635717852
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EX00M6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.