text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EX006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M10


Artículo No. 1B379546
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 28
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 28
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1B379546
EAN 7320760136683
UBB 500635718843
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EX00M10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.