Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5C692816
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
Dormer Macho de roscar de máquina EP40 DIN 5156 N/A HSSE Laton 1/8Inx28
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5C692816
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
18
Número de cuchillas de corte
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
18
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
27.5
Rosca por pulgada
28
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
5.5
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/8 de pulgada
Marca
Dormer
Model
EP40
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5C692816
EAN
7320760138588
UBB
500631402277
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
EP401/8